FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0664015220 Copiado!

    Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento G220 - Wurth - 0664015220 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Desenvolvido para o processo de acabamento, etapa posterior ao desbaste de rochas naturais, ornamentais e industrializadas, para posterior polimento das superfícies.

    Características:

    - Base fabricada em aço;
    - Segmentos lisos e contínuos com liga metálica resistente e diamantes de alta qualidade;
    - Alta concentração de diamantes para um ótimo acabamento;
    - Diferentes cores para fácil identificação dos grãos;
    - Substituem as primeiras etapas das lixas cerâmicas de polimento e rebolos cônicos.

    Aplicação:

    - Utilizado em esmerilhadeira elétrica e pneumática para desbaste fino no processo de acabamento e posterior polimento das superfícies em mármores, granitos, outras rochas naturais ou industrializadas.

    Restrições de uso:

    - Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando dessa forma sua vida útil.

    Modo de usar:

    - Utilizado imediatamente após o uso do disco de desbaste;
    - Utilizar consecutivamente todos os grãos, dessa forma se obtém um resultado adequado;
    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
    - Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil;
    - Caso o disco tenha perdido seu poder de desbaste fino, é possível torna-lo abrasivo novamente, basta aplica-lo sobre uma superfície áspera, como por exemplo o lado não trabalhado de uma pedra de granito ou bloco cimentício
    Marca Wurth
    Código do Produto 0664015220
    Garantia 3 Meses
    Largura do Segmento 20mm
    Produtos Associados Discos diamantados de desbaste; Discos diamantados de corte; Discos cerâmicos de polimento
    Grão 220
    Cor Vermelho
    Diâmetro 95mm
    Altura do Segmento 5mm
    Encaixe M14
    Código de barras 7891799448752
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade