FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668100005 Copiado!

    Disco Diamantado para Desbaste de Mármores e Granitos 100 x 7mm - Wurth - 0668100005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os discos diamantados de desbaste para mármores e granitos são utilizados nos processos de conformação, modelagem ou acertos de irregularidades em rochas ornamentais naturais ou industrializadas, como mármores, granitos, quartzos, entre outros materiais.

    Características:

    - Base fabricada em alumínio;
    - Corpo balanceado;
    - Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
    - Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

    Aplicações:

    - Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em mármore, granito, entre outros materiais.

    Restrições de uso:

    - Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
    - Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça; prolongando dessa forma sua vida útil.

    Modo de usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
    - Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

    Principais Vantagens:

    - Disco balanceado;
    - Base em alumínio;
    - Grande poder de desbaste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668100005
    Garantia 3 Meses
    Largura do Segmento 20mm
    Produtos Associados Discos de corte diamantados; Discos de desbaste liso; Discos cerâmicos de polimento
    Diâmetro 100mm
    Altura do Segmento 7mm
    Encaixe M14
    Aplicação Granito e Rochas Naturais
    Composição Unitário
    Base Alumínio
    Código de barras 7891799448790
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade