FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0679115260 Copiado!

    Rebolo Reto Grão 60 Óxido de Alumínio 152 x 19,05mm - Wurth - 0679115260 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.

    Características:

    - Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
    - Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
    - Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
    - Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.

    Aplicações:

    - Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.

    Importante:

    - Não acompanha bucha de redução.

    Principais Vantagens:

    - Afiação de metais duros;
    - Afiação em peças de alumínio;
    - Afiação de ferramentas em geral;
    - Afiação de aço carbono e suas ligas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0679115260
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 31,75mm
    Tipo Pedra Esmeril
    Produtos Associados EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas
    Grão 60
    Espessura 19,05mm
    Diâmetro 152mm
    Material Óxido de Alumínio
    Composição Unitário (não acompanha bucha de redução)
    Código de barras 7891799171315
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade