FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0679116036 Copiado!

    Rebolo Cônico 125 x 50 x 14mm G36 Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0679116036 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Rebolo cônico de resinas especiais e grão de Carbeto de Silício, ideal para proporcionar máxima taxa de remoção e vida útil nas tarefas de desbaste de cordão de solda, conformação e pré-acabamento em pedras, granitos, rochas naturais, metais ferrosos e não ferrosos.

    Características:

    - Produzido com Grãos abrasivos de Carbeto de Silício;
    - Modelo tipo cônico;
    - Grãos disponíveis: 36, 60, 80 e 120;
    - Rosca M14.

    Aplicações:

    - Para processos de arestas e chanfros em mármores, granitos e concretos em geral;
    - Utilizado para desbaste e polimento;
    - Pode ser utilizado tanto em processo úmido quanto seco

    Principais Vantagens:

    - Alta durabilidade;
    - Grãos abrasivos de alta qualidade;
    - Excelente poder de desbaste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0679116036
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Discos diamantados de corte; Disco de lixa GEO; Discos de polimento cerâmicos
    Grão 36
    Altura total 50mm - 2"
    Diâmetro 125mm - 5"
    Encaixe M14
    Composição 2 Unidades
    Código de barras 7891799473174
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade