FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0672956040 Copiado!

    Roda de Lixa para Polimento 40 x 20 x 6mm - Wurth - 0672956040 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Roda Lixa Mini Combinada com haste, desenvolvida para dar polimento e acabamento de metais e madeiras.

    Características:

    - Produzida com Flaps de Manta Abrasiva de grão de Óxido de Alumínio intercaladas por lâminas de lixas de papel para melhor acabamento e durabilidade;
    - A combinação de manta e lixa permite maior capacidade de remoção sem danificar a geometria da peça;
    - Disponível no grão 100 em diferentes diâmetros.

    Aplicações:

    - Para remoção de pequenos riscos, oxidação e películas;
    - Produção de efeitos tipo mate ou satinados em metais;
    - Acabamento esmerilhado brilhante;
    - Efeito escovado em aço inox;
    - Preparação de plásticos para aplicação de colas e vedantes;
    - Preparação de superfície de solda;
    - Para utilização em aço inox, aço carbono, metais não ferrosos, madeira, plástico rígido, etc.

    Modo de usar:

    - As rodas de lixa com haste operam de forma eficaz com velocidade entre 10-20 m/s;
    - O resultado é um excelente compromisso entre a capacidade de remoção de material, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Desbaste e acabamento de todos os tipos de metais e madeira;
    - Efeito escovado em aço inox;
    - Para remoção de pequenos riscos e oxidação;
    - Podem também ser utilizados em metais não ferrosos e plástico rígido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0672956040
    Garantia 3 Meses
    Velocidade 15-20 m/s
    Grão 100
    Diâmetro 40mm
    Encaixe 6mm
    Composição Unitário
    Altura Útil 20mm
    Código de barras 7891799462994
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade