Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Folha de Lixa d’água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;
- Dimensões: 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Funilaria e pintura.
Mode de usar:
- Afinação: grãos 220, 320;
- Acabamento: grãos 400, 600, 800;
- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Principais Vantagens:
- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
- Costado de papel impermeável de alta resistência;
- Não produz riscos na superfície lixada;
- Excelente durabilidade.
Folha de Lixa d’água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;
- Dimensões: 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Funilaria e pintura.
Mode de usar:
- Afinação: grãos 220, 320;
- Acabamento: grãos 400, 600, 800;
- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Principais Vantagens:
- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
- Costado de papel impermeável de alta resistência;
- Não produz riscos na superfície lixada;
- Excelente durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0583301200 |
Garantia | 3 |
Produtos Associados | Taco para folha de Lixa; Lixadeira; EPI’s; Fita crepe; Spray de tinta |
Grão | G2000 |
Tipo de Desbaste | Polimento / Grãos super finos |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Aplicação | Funilaria e Pintura |
Código de barras | 7891799465803 |
Ficha Técnica | Download |