FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0575150180 Copiado!

    Manta Abrasiva 150 x 230mm G150 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0575150180 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.

    Características:

    - A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
    - Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
    - Pode ser utilizado dos dois lados;
    - Pode ser utilizado seco ou úmido;
    - Alto poder de conformação em superfícies irregulares.

    Aplicações:

    - Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
    - Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
    - Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
    - Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.

    Principais Vantagens:

    - Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
    - Limpeza de contatos elétricos.

    Aplicações:

    - Serviços Pesados: acabamento de soldas em aço inox; limpeza, desbaste de metais, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); preparação de superfícies para banhos de revestimento, como anodização, cromação, etc. Recuperação de metais no segmento náutico; desbaste em lâminas de turbinas e em tanques de aço inox.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0575150180
    Garantia 3 Meses
    Medidas 150 x 230mm
    Produtos Associados Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção
    Grão G150
    Cor Amarelo
    Abrasivo Óxido de Alumínio
    Tipo de Desbaste Grosso (mais corte)
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Aplicação Serviço Pesado
    Código de barras 7891799463342
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade