FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715043002 Copiado!

    Vira-Macho tipo "T" com Catraca M5 - 12 - Wurth - 0715043002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.

    Características:

    - Fabricado em aço rápido (HSS);
    - Possui uma catraca reversível que simplifica o processo de roscar;
    - Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø3mm - 12mm (milímetro) e Ø1/8” - 1/2” (polegada).

    Aplicação:

    - Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.

    Importante:

    - Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
    - Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
    - Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
    - Não aplicável à macho máquina.

    Principais Vantagens:

    - Fabricados em aço rápido (HSS) ;
    - Excelente durabilidade;
    - Baixo risco de quebra da ferramenta.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715043002
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Macho Manual Métrico; Macho Manual Whitworh; Broca HSS; Fluido de Corte
    Comprimento Total 100mm
    Referência Nº 2
    Diâmetro M5 - 12 ou 7/32“ - 1/2”
    Material Aço Rápido
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799474461
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade