FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714691206 Copiado!

    Escova Circular Arame Ondulado Aço com Furo 100mm - Wurth - 0714691206 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

    Características:

    - Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
    - Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
    - Latão - Utilizado em aço inox;
    - Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
    - Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
    - Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).

    Aplicações:

    - Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.

    Modo de Usar:

    - O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
    - Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
    - Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
    - Uma escova que permita uma rotação mais elevada.

    Principais Vantagens:

    - Excelente durabilidade;
    - Alto poder limpeza
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714691206
    Garantia 3 Meses
    Tipo do Arame Ondulado
    Produtos Associados Furadeira; Retifica reta; EPI’s; Óculos de segurança
    Espessura 14mm
    Diâmetros 1/2 e 5/8" (anéis de redução)
    Bitola 20mm (diâmetro)
    Material Aço
    Aplicação Aço Carbono
    Diâmetro Externo 100mm - 4"
    Rotação Máxima 8000 RPM
    Código de barras 7891799473334
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade