FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714691220 Copiado!

    Escova com Aço Trançado Tipo Cônica 100mm - Wurth - 0714691220 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto Escova de arame de aço carbono temperado entrelaçado, para trabalhos exigentes de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície.

    Disponível em 2 versões:

    - Com rosca:

    - Encaixe: Rosca M14 vazado;
    - Utilizada em Esmerilhadeira.

    Com haste:

    - Encaixe: Haste ¼” para encaixe;
    - Diâmetro de 100 mm;
    - Utilizada em Retífica Reta ou Furadeira.

    Aplicações

    - Limpezas em superfícies planas;
    - Remoção de pintura e oxidação;
    - Remoção de carepas e respingos de solda;
    - Remoção de incrustações;
    - Desbaste de nível médio e pesado.

    Principais Vantagens:

    - Ideal para limpeza de grandes superfícies;
    - Alto poder de remoção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714691220
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo M14
    Rotação 12500 RPM
    Material do Arame Aço
    Tipo do Arame Trançado
    Tipo com Rosca M14
    Diâmetro 100mm - 4"
    Passo da Rosca 2mm
    Aplicação Aço Carbono
    Código de barras 7891799473471
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade