Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Disponível em 2 materiais:
- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.
Aplicações
- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.
Modo de usar:
- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Disponível em 2 materiais:
- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.
Aplicações
- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.
Modo de usar:
- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714691210 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro | 50mm - 2" |
Aplicação | Aço Carbono |
Composição | Unitário |
Rotação Máxima | 4500 RPM |
Cerdas | Aço Ondulado |
Haste | 6mm - 1/4" |
Código de barras | 7891799473372 |
Ficha Técnica | Download |