FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714691211 Copiado!

    Escova Taça com Arames Aço 75mm - Wurth - 0714691211 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

    Disponível em 2 materiais:

    - Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
    - Latão - Utilizado em aço inox.

    Aplicações

    - Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
    - Limpeza de pequenas superfícies;
    - Eliminação de rebarbas;
    - Limpeza de resíduos de combustão;
    - Limpeza e acabamento de moldes;
    - Trabalhos de acabamento.

    Modo de usar:

    - Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
    - O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
    - Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
    - Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

    Principais Vantagens:

    - Excelente durabilidade;
    - Alto poder de limpeza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714691211
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro 75mm - 3"
    Aplicação Aço Carbono
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 4500 RPM
    Haste 6mm - 1/4"
    Cerdas Aço Ondulado
    Código de barras 7891799473389
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade