Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 versões: ;
- Cabo de Plástico;
- Cabo de Madeira.
Aplicações:
- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 versões: ;
- Cabo de Plástico;
- Cabo de Madeira.
Aplicações:
- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714691227 |
Garantia | 3 Meses |
Cerda | Aço |
Tipo de Cabo | Madeira |
Características | 5 Fileiras |
Composição | Unitário |
Aplicação | Aço Carbono |
Código de barras | 7891799473563 |
Ficha Técnica | Download |