Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto
O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semiautomáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 ∼ 25% CO2).
Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.
Aplicações:
- O fio de solda é utilizado para a solda a arco elétrico de aço estrutural com resistência a tração até 530 MPa;
- É particularmente indicado para solda de aços galvanizados e pré-pintados, solda de aços de baixa liga em tubos, construção de caldeiras e tanques. É também adequado para solda de chapas de metal finas e soldas de reparação.
Principais Vantagens:
- Fio calibrado;
- Excelente revestimento em cobre;
- Reduzida formação de escória;
- Excelente soldabilidade.
O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semiautomáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 ∼ 25% CO2).
Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.
Aplicações:
- O fio de solda é utilizado para a solda a arco elétrico de aço estrutural com resistência a tração até 530 MPa;
- É particularmente indicado para solda de aços galvanizados e pré-pintados, solda de aços de baixa liga em tubos, construção de caldeiras e tanques. É também adequado para solda de chapas de metal finas e soldas de reparação.
Principais Vantagens:
- Fio calibrado;
- Excelente revestimento em cobre;
- Reduzida formação de escória;
- Excelente soldabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0982705012 |
Garantia | 3 Meses |
Resistência ao Impacto | 78 a -30°C (ISSO-V) [joule] |
Referência | ER70S-6 |
Resistência à Tração | 500 MPa (metal soldado) |
Diâmetro | 1,2mm |
Limite Elástico | 420 MPa (metal soldado) |
Alongamento à Ruptura | 22% (L=5d) (metal soldado) |
Composição | Carretel com 15kg |
Código de barras | 7891799420529 |
Ficha Técnica | Download |