Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.
Aplicações:
- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.
Aplicações:
- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0982701040 |
Garantia | 3 Meses |
Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
Tipo | E7018 |
Comprimento Total | 350mm |
Faixa de Corrente | 130 - 190 A |
Diâmetro | 4,0mm |
Norma | ASME SFA 5.1 |
Composição | Embalagem com 5kg |
Aplicação | Solda de Aço Carbono |
Código de barras | 7891799420505 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |