FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0663004012 Copiado!

    Rosca Postiça inox M10 x 1,5 x 1,0mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0663004012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.

    Características:

    - Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
    - Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
    - Resistência a produtos químicos e a intempéries;
    - Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.

    Principais Vantagens:

    - Recuperação de roscas com maior facilidade;
    - Maior durabilidade;
    - Resistencia a intempéries e produtos químicos;
    - Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0663004012
    Garantia 3 Meses
    Altura da Rosca 7,5mm (rosca fechada) e 10mm (rosca aberta)
    Produtos Associados Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina
    Diâmetro da Broca 10,3mm
    Diâmetro 10mm
    Material Aço Inox
    Passo da Rosca 1,5mm
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Tipo de Rosca M (rosca grossa)
    Código de barras 7891799476915
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade