FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0663005003 Copiado!

    Rosca Postiça inox MF10 x 1,25 x 1,0mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0663005003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.

    Características:

    - Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
    - Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
    - Resistência a produtos químicos e a intempéries;
    - Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.

    Principais Vantagens:

    - Recuperação de roscas com maior facilidade;
    - Maior durabilidade;
    - Resistencia a intempéries e produtos químicos;
    - Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0663005003
    Garantia 3 Meses
    Altura da Rosca 7mm (rosca fechada) e 10mm (rosca aberta)
    Produtos Associados Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina
    Diâmetro da Broca 10,3mm
    Diâmetro 10mm
    Material Aço Inox
    Passo da Rosca 1,25mm
    Tipo de Rosca MF (rosca fina)
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 7891799476991
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade