FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0223816312 Copiado!

    Parafuso Frances Zincado Rosca Parcial com Porca ANSI B18.5 5/16 x 3.1/2" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0223816312 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características

    - Norma: ASME B18.5;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: Grau 2;
    - Encaixe: N/A;
    - Cabeça: N/A;
    - Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
    - Ponta: N/A;
    - Acabamento: Zincado Branco.

    Importante:

    - Se L1 for menor ou igual a 2” PF rosca total; Se L1 for maior que 2” PF rosca parcial.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0223816312
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 4,47mm
    Cabeça Frances
    Rosca ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa)
    Diâmetro da Cabeça 13mm
    Comprimento Total 3.1/2"
    Material Aço Baixo Carbono
    Chave x
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Tipo Rosca Parcial
    Acabamento Zincado Branco
    Norma ANSI B18.5
    Diâmetro da Rosca 5/16"
    Classe de Resistência Grau 2
    Código de barras 7891799433277
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade