FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 00486 12 Copiado!

    Parafuso Máquina Philips Cabeça Chata Zincado DIN 965 M6 x 12mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 00486 12 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 965;
    - Material: Aço baixo carbono;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: MA (Rosca grossa);
    - Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 00486 12
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 3mm
    Cabeça Philips Cabeça Chata
    Rosca DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca grossa)
    Acabamento Zincado Branco
    Diâmetro da Cabeça 11mm
    Comprimento Total 12mm
    Material Aço Carbono
    Norma DIN 965
    Passo da Rosca 1mm
    Chave PH2
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Diâmetro da Rosca M6
    Código de barras 7891799000912
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade