Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ASME B18.6.3;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: BSW - DIN 11 ou UNC - ASME B1.1 (Rosca grossa).
- Norma: ASME B18.6.3;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: BSW - DIN 11 ou UNC - ASME B1.1 (Rosca grossa).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0027316112 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Fenda Cabeça Panela (abertura 1,5mm) |
Altura da Cabeça | 3,5mm |
Rosca | Rosca |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 1 1./2" |
Diâmetro | 9,1mm |
Norma | ASME B18.6.3 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Passo da Rosca | BSW-24 FPP |
Chave | Fenda |
Diâmetro da Rosca | 3/16" |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799000097 |
Ficha Técnica | Download |