Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 966;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco e bicromatizado;
- Rosca: MA (Rosca grossa).
- Norma: DIN 966;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco e bicromatizado;
- Rosca: MA (Rosca grossa).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 00495 12 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 3mm |
Cabeça | Philips Cabeça Oval |
Rosca | MA (Rosca grossa). |
Acabamento | Zincado Branco |
Diâmetro da Cabeça | 8,2mm |
Comprimento Total | 12mm |
Norma | DIN 966 |
Chave | PH |
Passo da Rosca | 0,8mm |
Diâmetro da Rosca | M5 |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799000998 |
Ficha Técnica | Download |