FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0115129065 Copiado!

    Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 2,9 x 6,5mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0115129065 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN7981 (ISO 7049);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Panela;
    - Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0115129065
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 1,95/ 2,6mm
    Cabeça Cabeça Panela Philips
    Rosca Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado Branco
    Comprimento Total 6,5mm
    Diâmetro da Cabeça 5,3/ 5,6mm
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma DIN7981
    Chave PH1
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Diâmetro da Rosca 2,9mm
    Código de barras 7891799478063
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade