Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115148050 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 3,25/ 3,55mm |
Cabeça | Cabeça Panela Philips |
Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado Branco |
Comprimento Total | 50mm |
Diâmetro da Cabeça | 9,14/ 9,5mm |
Norma | DIN7981 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Chave | PH2 |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 4,8mm |
Código de barras | 7891799478353 |
Ficha Técnica | Download |