Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115163016 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça Panela Philips |
Altura da Cabeça | 4,25/ 4,55mm |
Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado Branco |
Comprimento Total | 16mm |
Diâmetro da Cabeça | 12,07/ 12,7mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN7981 |
Chave | PH3 |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
Código de barras | 7891799478513 |
Ficha Técnica | Download |