Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115029065 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 1,95/ 2,20mm |
Cabeça | Panela Philips |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado |
Comprimento Total | 6,5mm |
Diâmetro da Cabeça | 5,3/ 5,6mm |
Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
Chave | PH2 |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 2,9mm |
Código de barras | 7891799477479 |
Ficha Técnica | Download |