Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115063016 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Panela Philips |
Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado |
Comprimento Total | 16mm |
Diâmetro da Cabeça | 12,07/ 10,8mm |
Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
Chave | PH3 |
Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799477929 |
Ficha Técnica | Download |