Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0115063025 Copiado!

    Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 6,3 x 25mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0115063025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
    - Material: Aço Inox - 304/A2. :
    - Classe de Resistência: N/A. :
    - Encaixe: Philips. :
    - Cabeça: Panela. :
    - Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
    - Ponta: Auto atarraxante. :
    - Acabamento: N/A.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0115063025
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Panela Philips
    Altura da Cabeça 3,65/ 3,95mm
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado
    Diâmetro da Cabeça 12,07/ 10,8mm
    Comprimento Total 25mm
    Norma DIN 7981 (ISO 7049)
    Chave PH3
    Diâmetro da Rosca 6,3mm
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Código de barras 7891799477950
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade