FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0115063019 Copiado!

    Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 6,3 x 19mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0115063019 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
    - Material: Aço Inox - 304/A2. :
    - Classe de Resistência: N/A. :
    - Encaixe: Philips. :
    - Cabeça: Panela. :
    - Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
    - Ponta: Auto atarraxante. :
    - Acabamento: N/A.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0115063019
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 3,65/ 3,95mm
    Cabeça Panela Philips
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado
    Comprimento Total 19mm
    Diâmetro da Cabeça 12,07/ 10,8mm
    Norma DIN 7981 (ISO 7049)
    Chave PH3
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Diâmetro da Rosca 6,3mm
    Código de barras 7891799477936
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade