Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7982;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Ponta: Auto atarraxante;
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7982;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Ponta: Auto atarraxante;
- Acabamento: N/A.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0123029095 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 1,7mm |
Cabeça | Philips Inox Cabeça Chata |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Comprimento Total | 9,5mm |
Diâmetro da Cabeça | 5,2/ 5,5mm |
Ponta | Auto atarraxante |
Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
Material | Aço Inox 304/A2 |
Chave | PH1 |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 2,9mm |
Código de barras | 7891799478681 |
Ficha Técnica | Download |