Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0123129016 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 1,7mm |
Cabeça | Philips Cabeça Chata |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado Branco |
Diâmetro da Cabeça | 5,2/ 6,8mm |
Comprimento Total | 16mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
Chave | PH1 |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 2,9mm |
Código de barras | 7891799479237 |
Ficha Técnica | Download |