Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0123155025 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 3,4mm |
Cabeça | Philips Cabeça Chata |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado Branco |
Comprimento Total | 25mm |
Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
Chave | PH3 |
Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Código de barras | 7891799479664 |
Ficha Técnica | Download |