FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0123163016 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 6,3 x 16mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0123163016 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Chata;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0123163016
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Philips Cabeça Chata
    Altura da Cabeça 3,8mm
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado Branco
    Comprimento Total 16mm
    Diâmetro da Cabeça 11,97/ 12,4mm
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma DIN 7982 (ISO 7050)
    Chave PH3
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Diâmetro da Rosca 6,3mm
    Código de barras 7891799479695
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade