Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 041014 |
Garantia | 3 Meses |
Padrão | Milímetro |
Acabamento | Polido |
Espessura | 2,5mm |
Diâmetro Interno | 15mm |
Norma | DIN 125 A |
Diâmetro Nominal | M14 |
Material | Aço Baixo Carbono |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Diâmetro Externo | 28,0mm |
Código de barras | 7891799352059 |
Ficha Técnica | Download |