FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 04106 Copiado!

    Arruela Lisa Milímetro Polida DIN 125A M6 x 12 x 1,5mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 04106 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 125 A;
    - Material: Aço baixo carbono;
    - Acabamento: Polido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 04106
    Garantia 3 Meses
    Padrão Milímetro
    Acabamento Polido
    Espessura 1,5mm
    Diâmetro Interno 6,4mm
    Diâmetro Nominal M6
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma DIN 125 A
    Composição Embalagem com 200 Unidades
    Diâmetro Externo 12mm
    Código de barras 7891799352011
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade