Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Característica:
- Material: Cobre.
- Material: Cobre.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 046216 22 |
Garantia | 3 Meses |
Padrão | Oval |
Espessura | 2mm |
Diâmetro Interno | 16mm |
Material | Cobre |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Diâmetro Externo | 22mm |
Código de barras | 7891799318147 |
Ficha Técnica | Download |