Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 046414 22 Copiado!

    Arruela de Vedação Nylon 14 x 22 x 2mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 046414 22 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Característica:

    - Material: Nylon.
    Marca Wurth
    Código do Produto 046414 22
    Garantia 3 Meses
    Padrão Oval
    Espessura 2mm
    Diâmetro Interno 14mm
    Material Nylon
    Diâmetro Externo 22mm
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 7891799012205
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade