FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 09376 19 Copiado!

    Rebite de Repuxo em Alumínio DIN7337 6 x 19mm Embalagem com 300 Unidades - Wurth - 09376 19 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7337;
    - Material do Mandril: Aço Galvanizado;
    - Material do corpo: Alumínio.

    Aplicações:

    - Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 09376 19
    Garantia 3 Meses
    Medidas 6,0 x 19mm
    Altura da Cabeça 1,9mm
    Diâmetro da Cabeça 12mm
    Material Alumínio
    Norma DIN 7337
    Composição Embalagem com 300 Unidades
    Código de barras 7891799304645
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade