Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0938300012 |
Medidas | 3 x 12mm |
Altura da Cabeça | 1,1mm |
Diâmetro da Cabeça | 6,4mm |
Cor | Bronze |
Material | Alumínio |
Norma | DIN7337 |
Composição | Embalagem com 500 Unidades |
Código de barras | 7891799471491 |
Ficha Técnica | Download |