Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do Corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação chapas metálicas e peças plásticas
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do Corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação chapas metálicas e peças plásticas
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0937400100 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 1,2mm |
Medidas | 4x10mm |
Diâmetro da Cabeça | 11mm |
Norma | DIN7337 |
Material | Alumínio |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Diâmetro do Mandril | 2,1mm |
Código de barras | 7891799474812 |
Ficha Técnica | Download |