Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0937480250 Copiado!

    Rebite de Repuxo em Alumínio Florado DIN7337 4,8 x 25,0mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0937480250 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7337;
    - Material do Mandril: Aço Galvanizado;
    - Material do Corpo: Alumínio.

    Aplicações:

    - Montagem e fixação chapas metálicas e peças plásticas
    Marca Wurth
    Código do Produto 0937480250
    Garantia 3 Meses
    Medidas 4,8AH25mm
    Altura da Cabeça 1,3mm
    Diâmetro da Cabeça 11mm
    Material Alumínio
    Norma DIN7337
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Diâmetro do Mandril 2,7mm
    Código de barras 7891799474850
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade