Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Fabricação de mobiliário metálico
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
- Fabricação de mobiliário metálico
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0917210 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 13,1mm |
Rosca | M10 x 1,5mm |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 23mm |
Diâmetro da Cabeça | 19mm |
Diâmetro do Corpo | 13,0mm |
Espessura da Cabeça | 2mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Faixa de Rebitagem | 1,0 - 3,5mm |
Norma | DIN 13 (ISO 965) - 6H |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799025984 |
Ficha Técnica | Download |