FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 091756 Copiado!

    Rebite Recartilhado com Rosca Interna M6 Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 091756 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Aço baixo carbono;
    - Acabamento: Bicromatizado;
    - Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.

    Aplicações:

    - Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada;
    - Evita que os elementos se soltem devido a vibração
    Marca Wurth
    Código do Produto 091756
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 9,1mm
    Rosca M6 x 1,0mm
    Acabamento Bicromatizado
    Comprimento Total 15mm
    Diâmetro da Cabeça 13mm
    Diâmetro do Corpo 9mm
    Espessura da Cabeça 1,5mm
    Faixa de Rebitagem 0,50 - 3,00mm
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma DIN 13 (ISO 965) - 6H
    Composição 25 Unidades
    Código de barras 7891799280376
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade