FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 025112 100 Copiado!

    Barra Roscada em Milímetro Polida M12 x 1,75mm x 1m - Wurth - 025112 100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Aço baixo carbono;
    - Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 025112 100
    Garantia 3 Meses
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Acabamento Polido
    Comprimento Total 1m
    Diâmetro M12
    Material Aço Baixo Carbono
    Passo da Rosca 1,75mm
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799317973
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade