Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 025110 150 Copiado!

    Barra Roscada em Milímetro Zincada M10 x 1,5mm x 1m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 025110 150 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Aço baixo carbono;
    - Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 025110 150
    Garantia 3 Meses
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Acabamento Zincado Branco
    Comprimento Total 1m
    Diâmetro M10
    Material Aço Baixo Carbono
    Passo da Rosca 1,5mm
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799420659
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade