FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 049032 Copiado!

    Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 3,2mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 049032 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 6799;
    - Material: Aço Mola;
    - Acabamento: Fosfatizado;
    - Dureza: 47 a 54 HRc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 049032
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Fosfatizado
    Espessura 0,6mm
    Diâmetro Interno 3,2mm
    Norma DIN 6799
    Material Aço Mola
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Diâmetro Externo 6,9mm
    Pressão 58,0 kgf
    Código de barras 7891799015183
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade