Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 049040 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Fosfatizado |
Espessura | 0,7mm |
Diâmetro Interno | 4mm |
Material | Aço Mola |
Norma | DIN 6799 |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Diâmetro Externo | 8,85mm |
Pressão | 95,0 kgf |
Código de barras | 7891799015190 |
Ficha Técnica | Download |