Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0490100 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Fosfatizado |
Espessura | 1,2mm |
Diâmetro Interno | 10mm |
Material | Aço Mola |
Norma | DIN 6799 |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Diâmetro Externo | 19,7mm |
Pressão | 350,0 kgf |
Código de barras | 7891799015121 |
Ficha Técnica | Download |