FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 047411612 Copiado!

    Contra Pino Cupilha de Inox 304/A2 DIN94 1,6 x 13mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 047411612 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: Din 94;
    - Material: Aço inox 304/A2.

    Aplicações:

    - Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
    - Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 047411612
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 13mm
    Material Aço Inox 304/A2
    Norma DIN94
    Diâmetro Nominal 1,6mm
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 7891799014353
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade