Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: Din 94;
- Material: Aço inox 304/A2.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
- Norma: Din 94;
- Material: Aço inox 304/A2.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 04741161 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento | 25mm |
Norma | DIN94 |
Diâmetro Nominal | 1,6mm |
Material | Aço Inox 304/A2 |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799014339 |
Ficha Técnica | Download |