Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van’s.
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van’s.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 09866 45 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | M6 x 1 |
Tipo | 45° |
Acabamento | Zincado |
Material | Aço |
Características | ENGRAXADEIRA 6X1X45 |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799027544 |
Ficha Técnica | Download |